絞り込み
ブランド
  • フジモリ産業
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
  • カクダイ(3,088)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,168)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,170)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(766)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(7)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプフジモリ産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
スパイラルニップル フジモリ産業スパイラルニップルフジモリ産業(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質亜鉛鋼板全長(mm)135
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボフジモリ産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業鉄フレキ フジフレキTフジモリ産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
フジカバーM フジモリ産業フジカバーMフジモリ産業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
スパイラルエルボ90° フジモリ産業スパイラルエルボ90°フジモリ産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法t(mm)0.6材質亜鉛鋼板
アルミ二重フレキ フジフレキW フジモリ産業アルミ二重フレキ フジフレキWフジモリ産業
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ フジモリ産業傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプフジモリ産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。厚さ(mm)鋼鈑:2.5長さ(m)0.24
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボフジモリ産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.5呼び径(mm)150断熱材厚20mm内径(mm)148
空調用ニップル フジモリ産業空調用ニップルフジモリ産業
429税込472
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
空調用45°プレスエルボ フジモリ産業空調用45°プレスエルボフジモリ産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
スパイラルY管 フジモリ産業スパイラルY管フジモリ産業(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛鋼板
L型ダクトカバー フジモリ産業L型ダクトカバーフジモリ産業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。トラスコ品番321-8187材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール高さ外寸(mm)222外寸法・奥行(mm)204外寸法・間口(mm)220有効内寸法・間口(mm)176有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)200
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップルフジモリ産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
空調用90°プレスエルボ フジモリ産業空調用90°プレスエルボフジモリ産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100
フジカバーM 直管 フジモリ産業フジカバーM 直管フジモリ産業
23,980税込26,378
1箱(6本)
翌々日出荷
フジカバーM エルボ フジモリ産業フジカバーM エルボフジモリ産業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材