絞り込み
ブランド
  • アイ・オー・テクノロジーズ
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,556)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,104)
  • カクダイ(3,102)
  • INAX(LIXIL)(2,209)
  • KVK(2,078)
  • TOTO(2,041)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,199)
  • GAONA(ガオナ)(819)
  • セキスイ(764)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(585)
  • ベン(546)
  • リケン(533)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • KITZ(キッツ)(501)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
材質
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3A規格 ヘルール用クランプバンド アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ヘルール用クランプバンドアイ・オー・テクノロジーズ
6,498税込7,148
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のクランプバンドです。材質:SCS13(SUS304相当)
形状ヘルール材質(本体)SCS13(SUS304相当)タイプ【ヘルール】1/4"~3/4"
3A規格 PTFEガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 PTFEガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
2,898税込3,188
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:PTFE。※材料証明書付属です。
3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ
25,980税込28,578
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 ヘルールキャップ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ヘルールキャップアイ・オー・テクノロジーズ
3,898税込4,288
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールキャップです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
タイプ【ヘルール】3/4"
3A規格 EPDMガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 EPDMガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
4,798税込5,278
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:EPDM。※材料証明書付属です。
3A規格 ホースアダプター アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 ホースアダプターアイ・オー・テクノロジーズ
31,980税込35,178
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のへルールホースアダプターです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
材質SUS316L
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ) アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)アイ・オー・テクノロジーズ
33,980税込37,378
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
3A規格 偏心ヘルールレジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 偏心ヘルールレジューサアイ・オー・テクノロジーズ
35,980税込39,578
1個ほか
61日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
手動ドレインホールバルブ アイ・オー・テクノロジーズ手動ドレインホールバルブアイ・オー・テクノロジーズ
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKMタイプ【吐出】15Aヘルール最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス配管【ドレイン】1.0Sヘルール材質(ボディ)SUS316L駆動方式多回転ハンドル式弁構造ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
自動ドレインホールバルブ アイ・オー・テクノロジーズ自動ドレインホールバルブアイ・オー・テクノロジーズ
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)タイプ【吐出】15Aヘルール最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス配管【ドレイン】1.0Sヘルール材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ手動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式多回転ハンドル式弁構造ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
3A規格 溶接用ヘルール アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 溶接用ヘルールアイ・オー・テクノロジーズ
3,898税込4,288
1個ほか
11日以内出荷
3A規格の溶接式へルールです。材質:SUS316L。※材料証明書付属です。
長さL(mm)17
3A規格 フッ素ゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 フッ素ゴムガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
4,798税込5,278
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:FKM。※材料証明書付属です。
3A規格 シリコンゴムガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 シリコンゴムガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
4,498税込4,948
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。
材質シリコン形状ヘルールねじの種類ガスケット
3A規格 PTFEサンドガスケット アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 PTFEサンドガスケットアイ・オー・テクノロジーズ
5,898税込6,488
1個ほか
11日以内出荷
3A規格のヘルールガスケットです。材質:PTFEサンド。※材料証明書付属です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材