絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • ミヤコ(33)
  • アカギ(29)
  • エスコ(27)
  • KVK(22)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • オンダ製作所(14)
  • 昭和コーポレーション(13)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • ハマイ(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 未来工業(6)
  • タイガースポリマー(5)
  • TOTO(5)
  • 築地製作所(5)
  • アウス(4)
呼び径(A)
  • 30(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「38Φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ付属品くさり取付金具材質NBRくさりの有無あり
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイシャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
シャワーヘッド 356-600 カクダイシャワーヘッド 356-600カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト付属品アダプター材質ABSアズワン品番64-6508-59吐水口径(Φmm)38
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
VP管用防虫目皿 カクダイVP管用防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き材質
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ポップアップSトラップ カクダイポップアップSトラップカクダイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス形状Sトラップ
排水用接続ホース カクダイ排水用接続ホースカクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用材質PVCホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)0.62適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35アズワン品番64-6481-78
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質青銅取付厚(mm)5~35
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅適合壁厚(mm)10~20取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
深型シールワン カクダイ深型シールワンカクダイ
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様リブ付き材質ステンレス
外ネジ洗浄管アダプター カクダイ外ネジ洗浄管アダプターカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
Wサイフォン カクダイWサイフォンカクダイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
適合235-355ハイタンク専用仕様天秤連結用の針金付き材質青銅取付穴径(Φmm)38~40
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-49
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-66
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
28,880税込31,768
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)35~38アズワン品番64-6484-46カートリッジ101-996グリーン購入法適合
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-65
シングルレバー混合栓 136・137 カクダイシングルレバー混合栓 136・137カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) カクダイハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)カクダイ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
使用地区一般地・寒冷地共用材質青銅マットブラック仕上黒塗取付穴径(Φmm)35~38取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6481-79
シングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイシングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア)カクダイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
仕様引棒なし取付穴径(Φmm)35~38
シングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135 カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき) 134・135カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-48
シングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイシングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア)カクダイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)35~38
シングルレバー混合栓(分水孔つき) kUOn カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき) kUOnカクダイ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~38付属品分水・分湯用アダプター1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r38特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材