ニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
W型バス用ゴム栓くさりつきカクダイ(22件のレビュー)当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
万能ホーム水栓カクダイ当日出荷
色シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
ユニットバス用ゴム栓くさりつきカクダイ欠品中
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ハンディー掃除口カクダイ当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥23,078~¥20,980~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,388~¥4,898~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,968~¥2,698~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥6,268¥5,698
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,828¥5,298
吐水口本体部INAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898
目皿ASSYINAX(LIXIL)税込¥2,198¥1,998
水抜栓部INAX(LIXIL)税込¥4,508~¥4,098~
散水板INAX(LIXIL)税込¥2,308¥2,098
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥3,958~¥3,598~