絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(11)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(164)
  • ミヤコ(126)
  • RS PRO(70)
  • セキスイ(69)
  • リケン(52)
  • エスコ(46)
  • KITZ(キッツ)(44)
  • TOZEN(トーゼン)(38)
  • 東洋バルヴ(36)
  • I-VALUE(32)
  • リビラック(31)
  • HSバルブ(29)
  • ベン(23)
  • アサヒAV(23)
  • アトムズ(21)
  • オンダ製作所(20)
  • Georg Fischer(18)
  • ショーボンド(17)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレス(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(3)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
商品レビュー
  • 以上(28)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(59)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「EPDM」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • epdm
  • パッキン epdm
  • ユニオンパッキン epdm
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)カクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
パッキン カクダイパッキンカクダイ
108税込119
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途T/#1050-EPDM材質白色EPDM寸法C(mm)2
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
排水さしこみパッキン カクダイ排水さしこみパッキンカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
水栓パッキン13用 カクダイ水栓パッキン13用カクダイ(6件のレビュー)
249税込274
1セット(6個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ二条ネジスピンドル 固定コマカクダイ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
19ミリパッキン カクダイ19ミリパッキンカクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1セット(6個)ほか
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ネジなどの接続の際に。
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
マス用パッキン カクダイマス用パッキンカクダイ(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質EPDM
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ガスキャップ(LPガス用) カクダイガスキャップ(LPガス用)カクダイ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質EPDM
防臭キャップ カクダイ防臭キャップカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
クランク用パッキン カクダイクランク用パッキンカクダイ
999税込1,099
1パック(20枚)
当日出荷
混合栓本体とクランクの間に使用
排水さしこみパッキン カクダイ排水さしこみパッキンカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
材質EPDM、PE
ハンドシャワパッキンセット カクダイハンドシャワパッキンセットカクダイ(3件のレビュー)
179税込197
1セット(4枚)
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
ゴムつきケレップ 13用 カクダイゴムつきケレップ 13用カクダイ
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
0731-15の20個入り
材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
固定コマパッキン カクダイ固定コマパッキンカクダイ(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
スペアパッキン カクダイスペアパッキンカクダイ(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
用途0171用材質EPDM
スピンドル(節水固定コマ) カクダイスピンドル(節水固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様材質黄銅、EPDM
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
左ネジスピンドル(固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途左ネジ用材質黄銅、EPDMタイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-77商品タイプ左ねじ
スピンドル(固定コマ) カクダイスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMタイプ-使用地区寒冷地用
水栓パッキン20用 カクダイ水栓パッキン20用カクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1セット(4個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
節水固定コマパッキン 13用 カクダイ節水固定コマパッキン 13用カクダイ
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
節水コマ 13用 カクダイ節水コマ 13用カクダイ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-31
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
バス用ロングSジャバラ カクダイバス用ロングSジャバラカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途接続パイプ径45mm用材質EPDM
Uパッキン カクダイUパッキンカクダイ
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM商品タイプリブ付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材