ヘルールストレーナーカクダイ当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質Si、SUS304、SUS316L形状ヘルール
水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
横形ステンレスボールタップカクダイ当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
ヘルール同芯レデューサーカクダイ当日出荷から11日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
水道用フレキパイプ(L型)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
保温材つきフレキパイプカクダイ当日出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10
サニタリーボールバルブカクダイ当日出荷から61日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
サニタリーバタフライバルブカクダイ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SCS16A(SUS316L相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
小便器フレキパイプカクダイ翌々日出荷
パッキン付き小便フラッシュとスパットの接続用パイプ外径14.5ミリ
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:EPDM
サニタリーバタフライバルブ(分割式)カクダイ翌々日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
異径フレキパイプ 20×13カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
ファンコイル用フレキパイプカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
ステンレスボールバルブカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
フリーターンニップルカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
フリーターンソケットカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
ナットつきステンレスパイプカクダイ3日以内出荷
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベストパイプ長(mm)300最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)14.5最小曲げ半径(mm)39仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅入数10/箱、100/梱材質(パイプ)SUS316L
圧力計ステンレスボールバルブカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ステンレス玉カクダイ4日以内出荷
寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122
サニタリーホースカクダイ4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
へルール偏芯レデューサーカクダイ4日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
ブレード被覆つきフレキパイプカクダイ4日以内出荷
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16.8最小曲げ半径(mm)39
複式ステンレスボールタップカクダイ4日以内出荷
材質(玉)SUS316種類複式材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥4,068~¥3,698~
サプライ管INAX(LIXIL)税込¥1,648¥1,498
取付セットINAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898