浴室用排水ユニットカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
浴室用排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
便器排水用ジョイント(フランジタイプ)カクダイ4日以内出荷
和・洋便器フランジ接続用呼75VP・VU管外面接続塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水フレキパイプカクダイ3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用呼75VP・VU・銅管外面接続銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
耐熱排水受けカクダイ当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
排水フレキパイプカクダイ4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用バンド付き同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水用接続ホースカクダイ(2件のレビュー)4日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用材質PVCホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)0.62適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~