N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付日栄インテック4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010202 蝶番式立バンド BN付日栄インテック4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
固定具類TOTO税込¥1,044~¥949~
締付工具TOTO税込¥945¥859