絞り込み
ブランド
  • クリモト(栗本鉄工所)
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,849)
  • カクダイ(3,316)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,523)
  • KVK(2,251)
  • TOTO(2,065)
  • ミヤコ(1,679)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,170)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(886)
  • オンダ製作所(616)
  • セキスイ(606)
  • 未来工業(584)
  • ベン(541)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • リケン(498)
  • 東洋バルヴ(450)
材質
  • その他(7)
  • アルミ(4)
  • スチール(18)
  • ステンレス(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)融点(℃)Al660
スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)スパイラルチーズクリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所)スパイラルニップルクリモト(栗本鉄工所)(19件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
スパイラル異径チーズ クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径チーズクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)スパイラルYクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
スーパーコンパクトフレキダクト クリモト(栗本鉄工所)スーパーコンパクトフレキダクトクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)融点(℃)Al660
片落管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)片落管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
スパイラルエルボ 45° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 45°クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様45°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄コンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
スパイラル異径Y クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径Yクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
取出カラー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
サイレントバンド(ステンレス鋼板) クリモト(栗本鉄工所)サイレントバンド(ステンレス鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト締めタイプ
用途サイレントフレックスの接続バンド材質ステンレス鋼板
T管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)T管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)直管用キャップ(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミフレキ(Wタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミフレキ(Wタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)融点(℃)Al660
鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄フレキクリモト(栗本鉄工所)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2融点(℃)Fe:1536、Zn:419許容温度(℃)100
90°ベンド(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)90°ベンド(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
45°ベンド(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)45°ベンド(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
差込継手方式
材質SUS板厚(mm)0.6
取出カラー(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質SUS板厚(mm)0.6
直管用キャップ(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)直管用キャップ(ステンレス)クリモト(栗本鉄工所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質SUS板厚(mm)0.6
Y管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)Y管(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
片落管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)片落管(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
T管(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)T管(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
45°ベンド(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)45°ベンド(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
90°ベンド(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)90°ベンド(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
取出カラー(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
ニップル(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)ニップル(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
45°ベンド(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)45°ベンド(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
キャップ(エポキシコーティング) クリモト(栗本鉄工所)キャップ(エポキシコーティング)クリモト(栗本鉄工所)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材