バルブ (128) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: KITZ(キッツ)すべて解除
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅) 使用温度範囲(℃) 静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ボディ) CAC406 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/304SS 材質(カバー) SCS13A/304SS 最高許容圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) 304SS 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A/SUS304 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A/304SS 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク) PTFE 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金) SUS316 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット) SUS304 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ) 304SS バルブ種類 グローブバルブ
ボール弁 KITZ(キッツ) 翌々日出荷
材質(本体) スチール 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ) FCD-S 材質(パッキン) PTFE 材質(ハンドル部) レバー:FCD400-15 クラス 20K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS403 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌日出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 バルブ種類 フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ) 5日以内出荷
材質(本体) FCD-S 寸法L(mm) 292 寸法H(mm) 145 適合規格 認定番号:VA-014号 最高使用圧力(MPa) 2.8 接続方式 フランジ:JIS B2239 20K 材質(ボール) SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ジスク) SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A 材質(ヒンジピン) SUS403 材質(ボンネット) FCD-S
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 材質(カバー) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 403SS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) FC200 材質(ボンネット) FC200 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 寸法f(mm) 2 材質(ヒンジピン) SUS403 クラス 20K
バタフライ弁 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状 ストレート 材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -10~200 接続方式 ウェハー形 材質(シート) リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続 ウェハー形 使用流体 液体 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SCS13A 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crメッキ 材質(ステム) SUS420J2 材質(リテイナーシート) S45C 材質(ステムベアリング) PTFE(裏金入) バルブ種類 バタフライバルブ
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接続方式 管フランジ 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 20K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
ステム飛出防止
仕様 【操作機】FAS型(スプリングリターン) 材質(本体) 鋳鉄(FC200) 作動方式 AIR TO OPEN(逆動作) 方式 フルボア 接続 フランジ JIS B2239 10K 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 水、油、空気、飽和蒸気 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) ステンレス鋼(SUS403など) バルブ種類 ボールバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) FCD450 使用温度範囲(℃) 0~70 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) NBR 材質(ベアリング) POM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) FCD450+ENP 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(プラグ) ZDC2(クロメート処理) クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 開度インジケータ付 形状 ストレート 材質(本体) FC300 最高使用圧力(MPa) 0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 材質(シート) CAC406 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ステム) C3771BE 材質(ハンドル) FC250 材質(ボンネット) FC300 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3