バルブ (21) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: KITZ(キッツ)すべて解除
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 水、空気、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 11日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 20K バルブ種類 グローブバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下 適合規格 JIS B2031:50A~200A 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート極軟鋼 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(プラグ) SS400 材質(ボールシート) CAC406 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング) CAC406 バルブ種類 チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) 静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム) 403SS 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛編組パッキン クラス 10K 接続形状 フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類 ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 寸法f(mm) 2 材質(ヒンジピン) SUS403 クラス 20K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接続方式 管フランジ 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 20K
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(スクリーン) SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ) SUS304 材質(ボディ) FCD-S 材質(ワッシャ) SS400
グローブ弁 KITZ(キッツ) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
材質 スチール、銘板:アルミニウム 材質(本体) グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃) -10~120 最高使用圧力(MPa) 1.4 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込み形 使用流体 水 材質(ガスケット) C1100P-0 材質(フタ) FCD-S 材質(ハンドル車) FCD450塗装色:赤 材質(パッキン) 押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン クラス 10K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS420J2 材質(ジスクホルダ) SCS1 材質(弁箱付弁座) 403SS バルブ種類 グローブバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト) SS400 材質(ナット) SS400 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
ボールバルブ CEJN(セイン) 税込 ¥ 4,838 ~ ¥ 4,398 ~