絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(29)
  • 吉年(22)
  • Aron(アロン化成)(26)
  • ベンカン機工(77)
  • アソー(17)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • イシグロ(3)
  • セキスイ(66)
  • エスコ(205)
  • カクダイ(117)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(117)
  • リケン(115)
  • ミヤコ(107)
  • オンダ製作所(72)
  • ベンカン(58)
  • 東尾メック(57)
  • 未来工業(56)
  • フジトク(55)
  • タイルメント(53)
材質
  • ステンレス(10)
  • 青銅(5)
種類
  • 種類エルボ(13)
  • 種類ストリートエルボ(2)
呼び径(A)
  • 6(5)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 15(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 32(6)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(10)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(8)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「erubo」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • エルボ
  • エルボ 継手
  • エルボ ステンレス
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)45°エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(45°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオンエルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)45°エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)KITZ(キッツ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃)材質(ボディ)SCS14A接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)KITZ(キッツ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状エルボ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)2.50適合管PE接続形状PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)KITZ(キッツ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)43呼び径13A寸法d(mm)R1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)22接続形状テーパーおねじR×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ)KITZ(キッツ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)34呼び径13A寸法d(mm)Rc1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)26接続形状テーパーめねじRc×PE
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)KITZ(キッツ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(45°エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(45°エルボ)KITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
形状エルボ45°材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)27呼び径13A適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法t(mm)肉厚:2.5寸法S(mm)35使用流体水道水寸法S1(mm)28接続形状PE×PE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

erubo特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材