CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
HT DV 90°エルボAron(アロン化成)当日出荷から6日以内出荷
形状エルボ90°タイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体排水
CU 食洗機継手 起点大曲りエルボAron(アロン化成)4日以内出荷
形状起点大曲りエルボ種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)96寸法S(mm)45寸法L2(mm)79寸法L3(mm)170寸法z1(mm)71寸法z2(mm)66
透明HITS 給水栓用エルボ(A形)(インサート付)Aron(アロン化成)4日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ管用継手寸法H(mm)51寸法L1(mm)19寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法D1(mm)37寸法D2(mm)42寸法W(mm)4寸法d1(mm)37寸法d2(mm)32寸法H1(mm)36寸法l2(mm)16谷径(mm)26.441ねじ山14(25.4mmにつき)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3