SUS316Lシャワーボール Φ2大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:1700呼び径2最大流量(L/min)189(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)20
SUS316Lシャワーボール Φ2.3大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:2100呼び径2最大流量(L/min)240(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)23
SUS316Lシャワーボール Φ1.2大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:36個質量(kg)0.2径(Φmm)洗浄可能なタンク:470呼び径1最大流量(L/min)51(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)60.5寸法D(Φmm)65寸法B(mm)61.5寸法C(mm)15寸法ID(mm)25.8孔径(Φmm)12
SUS316Lシャワーボール Φ1.8大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400呼び径1.5最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)18
SUS316Lシャワーボール Φ1.5大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1000呼び径1.5最大流量(L/min)114(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)15
SUS316Lエアーブリーザバルブ大阪サニタリー31日以内出荷
タンクの内圧調整に使用する呼吸弁です。
適合空気通過量:6m3/h質量(kg)1.9呼び径2圧力(kPa)吸込:-1、吹出:5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
鋳鉄製 ボールKITZ(キッツ)税込¥131,780~¥119,800~