NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 外、内ネジ型アソー(11件のレビュー)当日出荷
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥23,078~¥20,980~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,388~¥4,898~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,968~¥2,698~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥6,268¥5,698
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥36,278¥32,980
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,828¥5,298
吐水口本体部INAX(LIXIL)税込¥2,088¥1,898
目皿ASSYINAX(LIXIL)税込¥2,198¥1,998
水抜栓部INAX(LIXIL)税込¥4,508~¥4,098~
散水板INAX(LIXIL)税込¥2,308¥2,098
切替弁部INAX(LIXIL)税込¥3,958~¥3,598~