絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(167)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(695)
- カクダイ(616)
- TOTO(325)
- INAX(LIXIL)(310)
- KVK(309)
- GAONA(ガオナ)(194)
- ミヤコ(173)
- セキスイ(126)
- KITZ(キッツ)(107)
- アソー(89)
- アカギ(84)
- 東栄管機(83)
- Aron(アロン化成)(81)
- 吉年(73)
- エスコ(64)
- TBC(タブチ)(64)
- SUGICO(スギコ)(62)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(61)
- リビラック(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース