絞り込み
ブランド
  • Matex
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,094)
  • カクダイ(3,087)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,248)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,165)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(786)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気用ユニオンガスケット Matex蒸気用ユニオンガスケットMatex(5件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matexバルブ用万能グランドパッキン リング成型品Matex
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットMatex(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質膨張黒鉛
高温用マンホールパッキン Matex高温用マンホールパッキンMatex
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から4日以内出荷
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)長さ(m)3圧力0.49MPa最高使用温度(℃)800
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン Matex汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキンMatex
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
長さ(m)3
蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート Matex蒸気用膨張黒鉛ガスケットシートMatex
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から7日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3使用温度範囲(℃)700
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex蒸気用定摺動汎用グランドパッキンMatex
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
高圧用ゴムガスケット(3MPa) Matex高圧用ゴムガスケット(3MPa)Matex
529税込582
1枚
当日出荷
材質ゴム(EPT)
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットMatex
8,398税込9,238
1箱(5枚)
9日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)使用圧力(kPa)10
蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex蒸気用膨張黒鉛ガスケットMatex
4,498税込4,948
1箱(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品 Matex蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品Matex
3,500税込3,850
1箱(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品 Matex蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品Matex
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
緊急用渦巻代替ガスケットシート Matex緊急用渦巻代替ガスケットシートMatex
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
緊急用渦巻代替ガスケット Matex緊急用渦巻代替ガスケットMatex
9,998税込10,998
1箱(5枚)
6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
高圧用ゴムガスケット(3MPa) Matex高圧用ゴムガスケット(3MPa)Matex
3,998税込4,398
1袋(10枚)
5日以内出荷
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに特性耐熱性、電気絶縁性厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン Matex蒸気用定摺動高圧グランドパッキンMatex
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに特性耐熱性、耐圧性材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
バルブ用万能グランドパッキン Matexバルブ用万能グランドパッキンMatex
8,298税込9,128
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに特性耐熱性、耐圧性材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
ケミカル用グランドパッキン(黒) Matexケミカル用グランドパッキン(黒)Matex
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷から16日以内出荷
耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、黒鉛処理仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)5周速20m/s
ケミカル用グランドパッキン(白) Matexケミカル用グランドパッキン(白)Matex
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6周速5m/s
高温用マンホールパッキン Matex高温用マンホールパッキンMatex
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)白緑長さ(m)3使用温度範囲(℃)最高800圧力0.49MPa
機器用グランドパッキン Matex機器用グランドパッキンMatex
5,498税込6,048
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s
耐熱用クロスシート Matex耐熱用クロスシートMatex
139,800税込153,780
1巻
3日以内出荷
厚さ(mm)3トラスコ品番836-6993質量(g)60使用温度範囲(℃)400
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン Matex蒸気用低摺動汎用グランドパッキンMatex
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)3
機器用グランドパッキン Matex機器用グランドパッキンMatex
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)3
バルブ用万能グランドパッキン Matexバルブ用万能グランドパッキンMatex
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材