グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
グラスウール(消音材)1MYSK(山脇産業)4日以内出荷
音量を抑制します。
安全使用温度は、600度以下です。
全長(mm)1000幅(mm)1050厚さ(mm)10アズワン品番64-9726-87
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3