カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(63)
        • バルブ(132)
        • パッキン類(1)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「EPDM」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • パッキン epdm
  • ユニオンパッキン epdm
196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム

    アトムズ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】

    東洋バルヴ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(シート)EPDMクラス20K
  • FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
  • FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • 耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ 東洋バルヴ

    耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A

    セキスイ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A

    セキスイ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6436形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-50バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6059形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)125ハンドル形状丸形アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A セキスイ

    エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A

    セキスイ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-6438形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.7(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-52バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
  • AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】 アサヒAV

    AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】

    アサヒAV
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製バタフライバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM
  • 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ

    結露防止アルミバルブ ギア式

    巴バルブ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

    巴バルブ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

    巴バルブ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    6日以内出荷
    中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 手動バタフライバルブ(ロックストッパー式) EPDM ヘルール 大阪サニタリー

    手動バタフライバルブ(ロックストッパー式) EPDM ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥111,803~税込¥122,983~
    1個
    30日以内出荷
  • 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ

    高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

    巴バルブ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    6日以内出荷
    新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDM接続ウエハーハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • エアー駆動バタフライバルブ(単作動) EPDM ヘルール 大阪サニタリー

    エアー駆動バタフライバルブ(単作動) EPDM ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥112,671~税込¥123,938~
    1個
    30日以内出荷
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

    アトムズ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズ

    I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

    アトムズ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
  • エアー駆動バタフライバルブ(複作動) EPDM ヘルール 大阪サニタリー

    エアー駆動バタフライバルブ(複作動) EPDM ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥112,985~税込¥124,284~
    1個
    30日以内出荷
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • バイパス付減圧弁 GD-27BP ヨシタケ

    バイパス付減圧弁 GD-27BP

    ヨシタケ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
    材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE

    ヨシタケ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(E-179) 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
    材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.6以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM最小差圧(MPa)0.05
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

    アサヒAV
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ

    700G-7E 空圧バタ弁

    巴バルブ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
    材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
  • ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

    TOZEN(トーゼン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    2山(高耐久型)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材