カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(72)
        • 継手・パイプ(1,345)
        • バルブ(363)
        • 吊・支持金具(11)
        • パッキン類(18)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(150)
        • ガス配管部材(1)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「SUS316」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • sus316
  • sus316l
  • sus316 パイプ
1,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウチャッキバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ
サニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L) フジトクサニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質SUS316L形状オネジアダプター
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウゲートバルブ ステンレス製 SUS316モノタロウ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
サニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L) フジトクサニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L)フジトク
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール寸法A(mm)34寸法E(mm)11
90°エルボ SUS316L(クランプ接手) トーステ90°エルボ SUS316L(クランプ接手)トーステ
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L トーステブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316Lトーステ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状キャップ材質SUS316L
溶接用チーズ SUS316L トーステ溶接用チーズ SUS316Lトーステ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
溶接用スリーブ SUS316L トーステ溶接用スリーブ SUS316Lトーステ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状スリーブ材質SUS316L
ブラインドシート SUS316L トーステブラインドシート SUS316Lトーステ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ブラインドシート材質SUS316L
溶接用エキセントレジューサー SUS316L トーステ溶接用エキセントレジューサー SUS316Lトーステ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状エキセントレジューサー
90°スイープエルボ SUS316L トーステ90°スイープエルボ SUS316Lトーステ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状90°スイープエルボ
45°エルボ SUS316L トーステ45°エルボ SUS316Lトーステ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状45°エルボ
溶接用異形チーズ SUS316L トーステ溶接用異形チーズ SUS316Lトーステ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状異形チーズ
溶接用ネジスリーブ SUS316L トーステ溶接用ネジスリーブ SUS316Lトーステ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
形状スリーブ材質SUS316L
溶接用チーズ(ローネック) SUS316L トーステ溶接用チーズ(ローネック) SUS316Lトーステ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ(ローネック)
ブラインドへルール SUS316L トーステブラインドへルール SUS316Lトーステ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ブラインドヘルール
セードル用ヘルール SUS316L トーステセードル用ヘルール SUS316Lトーステ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール
バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンド SUS316BAND-IT(バンドイット)
26,980税込29,678
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用90°ショートエルボ SUS316L トーステ溶接用90°ショートエルボ SUS316Lトーステ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ショートエルボ
溶接用ヘルール SUS316L トーステ溶接用ヘルール SUS316Lトーステ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール
チーズ SUS316L(クランプ接手) トーステチーズ SUS316L(クランプ接手)トーステ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ
溶接用45°ロングエルボ SUS316L トーステ溶接用45°ロングエルボ SUS316Lトーステ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ロングエルボ45°
溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ溶接用コンセントレジューサー SUS316Lトーステ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状コンセントレジューサー
チーズ SUS316L(ユニオン接手) トーステチーズ SUS316L(ユニオン接手)トーステ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ
クロス SUS316L(クランプ接手) トーステクロス SUS316L(クランプ接手)トーステ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状クロス材質SUS316L
タンク溶接用ヘルール SUS316L トーステタンク溶接用ヘルール SUS316Lトーステ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール
エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手) トーステエキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)トーステ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状エキセントレジューサー
溶接用ヘルール(ロング) SUS316L トーステ溶接用ヘルール(ロング) SUS316Lトーステ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール寸法C(mm)42
サニタリーミニヘルール(SUS316L) フジトクサニタリーミニヘルール(SUS316L)フジトク
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール
90°エルボ SUS316L(ユニオン接手) トーステ90°エルボ SUS316L(ユニオン接手)トーステ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
45°エルボ SUS316L(ユニオン接手) トーステ45°エルボ SUS316L(ユニオン接手)トーステ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状45°エルボ
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316オンダ製作所
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材