絞り込み
テープ幅(mm)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 9(4)
- 10(1)
- 12(11)
- 15(13)
- 18(13)
- 19(2)
- 20(9)
- 21(4)
- 24(12)
- 25(3)
- 30(13)
- 36(1)
- 38(2)
- 40(10)
- 50(13)
- 60(2)
色
イエロー(3)
グリーン(5)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブルー(5)
ベージュ(3)
ホワイト(1)
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(3)
梱包用(2)
結束用(1)
車用(6)
特長
- 弱粘着(1)
- 強力(2)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
基材
- ポリエステル(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(18)
テープ厚さ(mm)
- 0.086(3)
- 0.088(1)
- 0.089(2)
- 0.09(3)
- 0.091(1)
- 0.092(3)
- 0.095(1)
- 0.096(4)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.17(3)
0.086・0.088・0.089・0.09・0.091・0.092・0.095・0.096・0.1・0.12・0.17
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 18(14)
- 20(1)
- 50(3)
- 100(3)
10・18・20・50・100
粘着剤
- アクリル系(13)
- ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- ニチバン
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(69)
- G-Too(7)
- ROLLINGDOG(4)
- RS PRO(23)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- TRUSCO(4)
- アサヒペン(9)
- アズワン(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- エスコ(28)
- カモ井加工紙(48)
- ケイエヌトレーディング(5)
- ステップ(4)
- ニトムズ(14)
- ホリコー(9)
- リンレイテープ(7)
- 寺岡製作所(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(4)
12(11)
15(13)
18(13)
20(9)
21(4)
24(12)
30(13)
40(10)
50(13)

弱粘着マスキングテープ No.252A
ニチバン(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2巻)ほか当日出荷弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3巻)ほか当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
クリアーラインテープ (曲線用) No.536
ニチバン(68件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(2巻)ほか当日出荷ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2巻)ほか当日出荷被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。用途車両塗装マスキング用など
建築塗装用マスキングテープ
ニチバン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6巻)ほか当日出荷引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208
ニチバン(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2巻)ほか当日出荷和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(5巻)ほか当日出荷から3日以内出荷粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
クレープテープ
ニチバン¥4,790~税込¥5,269~1箱(6巻)ほか当日出荷強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
シーリングマスキングテープNo.2541
ニチバン¥629~税込¥692~1パック(8巻)ほか当日出荷から3日以内出荷巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。 製造時、有機溶剤を使用していません。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 テープが手で切れ、作業性良好です。用途ガラス・サッシおよび台所・浴室まわりシーリング時のマスキング用など。


クレープテープNo.337TN
ニチバン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(6巻)ほか当日出荷強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
クレープテープ 3310
ニチバン¥4,998~税込¥5,498~1袋(5巻)ほか当日出荷強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系色クリームテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H
ニチバン¥759~税込¥835~1パック(7巻)ほか当日出荷から翌々日出荷巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。色青粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
シーリングマスキングテープ
ニチバン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5巻×10パック)ほか4日以内出荷セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計。優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい用途セルフクリーニング用仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67色ピンク基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.086粘着剤アクリル系伸び(%)8
シーリングマスキングテープNo.2570
ニチバン¥8,298~税込¥9,128~1箱(5巻×10パック)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)伸度(%)4テープ厚さ(mm)0.092引張強度(N/10mm)33.1
クリアラインテープ No.557(直線用)
ニチバン(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(2巻×20パック)翌々日出荷から3日以内出荷ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。用途直線用
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G
ニチバン¥4,798~税込¥5,278~1箱(20巻)ほか翌々日出荷から4日以内出荷引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系色黄緑テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.089粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
マスキングテープ 222
ニチバン¥45,980税込¥50,5781箱(128巻)16日以内出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです。優れた手切れ性で作業効率がアップします。コストパフォーマンスに優れています。用途車輛塗装用等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。トラスコ品番205-1305質量(g)120
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら