絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(92)
  • カモ井加工紙(43)
  • エスコ(39)
  • ニチバン(26)
  • RS PRO(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • ニトムズ(15)
  • ホリコー(10)
  • tesa(テサ/テサテープ)(9)
  • アサヒペン(9)
  • リンレイテープ(7)
  • G-Too(7)
  • セキスイ(5)
  • 寺岡製作所(5)
  • TRUSCO(5)
  • ステップ(4)
  • ROLLINGDOG(4)
  • マクセル(3)
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 24(7)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 100(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(10)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(2)
  • 気密(1)
  • 耐薬品(2)
基材
  • オレフィン系(2)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(7)
オレフィン系・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(7)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 1.2(2)
0.06・0.08・0.09・0.1・0.13・0.16・1.2
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(5)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 18(8)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
10・18・30・33・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(5)
15(7)
18(7)
20(2)
21(2)
24(7)
25(2)
30(8)
40(2)
50(7)
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
建築用マスキングテープ No.727 日東電工建築用マスキングテープ No.727日東電工(26件のレビュー)
799税込879
1パック(5巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(18件のレビュー)
829税込912
1パック(4巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
和紙マスキングテープ(工業塗装用) 日東電工和紙マスキングテープ(工業塗装用)日東電工
749税込824
1セット(2巻)ほか
当日出荷
厚さ(mm)0.09使用温度範囲(℃)120(30分)テープ厚さ(mm)0.09
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
6,398税込7,038
1箱(2巻×10本)ほか
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工プリント基板用エレップマスキング N-300日東電工
999税込1,099
1巻
当日出荷
ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
エレップマスキングテープ 日東電工エレップマスキングテープ日東電工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) 日東電工マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用)日東電工
799税込879
1パック(5巻)ほか
当日出荷
接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。仕様手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.23引張強度(N/10mm)40.1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工
3,998税込4,398
1箱(10mm×120巻)
当日出荷
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
建築部材仮止め両面テープ 日東電工建築部材仮止め両面テープ日東電工
35,980税込39,578
1箱(20巻)
11日以内出荷
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ