超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。
方式キャップ式
全長(mm)136
最大径(Φmm)11.6
線幅(mm)0.13
先端ボール径(mm)0.25
インクナノゲルインキ
色数10色
商品タイプ本体
線の太さ超激細
1本
¥189
税込¥208
3日以内出荷
使い込むほどに独特の風合いが楽しめる、カバ材を使用した木軸のキャップレスです。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャッ プレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボー ルペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想 と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
ペン先18K
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40
種別F
材質(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)140
種類万年筆
方式ノック式
最大径(Φmm)14
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)150
種類本体ボディ5色用
最大径(Φmm)14.6
色数5色用ボディ
インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。
赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。
例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセット
シートサイズ(mm)92×145×22
商品タイプ使い切り本体
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。