事務用品 :「ソフトテープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。