2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング