事務用品 :「紙サイズb6」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)
適合用紙種/上質紙、再生紙、更紙
質量(kg)約29(電源コード除く)
消費電力(W)動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能
主な用途B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能
使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60
用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズB6(128×182)~A3(297×420)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)
使用環境湿度(%)20~80RH
折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り
処理速度【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。