1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります