1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり 付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個 質量(kg)1.7 ホワイト 文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数 消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 人数使用人数(人):50 表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能) 時間休憩時間帯:1時間帯 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可) 使用環境温度(℃)-5~40 操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回 インク使用インクリボン:ER-IR103 使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと) 集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります