3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。
材質PS、アルミニウム、ガラス 質量(g)850 使用温度範囲(℃)0~40 温度精度±1℃ 縦×横×高さH(mm)330×260×45 使用電池単三乾電池×2 電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz 湿度精度±5% 受信方式回数:6(回/1日) 時間精度±30(1日につき1秒)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。
材質PS、アルミニウム、ガラス 質量(g)790 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50 温度精度±1℃ 使用電池単三乾電池×3 電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz 湿度精度±5% 受信方式回数:6(回/1日) 時間精度±30(1日につき1秒)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター 材質ABS、ガラス 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350 温度精度±2℃ 使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用) 時間精度±30(1日につき1秒)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります