事務用品 :「ゴミ投入口」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットサイズはマイクロカットで、セキュリティー度が高いです。引き出し式ダストボックスタイプです。紙とCDそれぞれの投入口を装備しており、付属のメディアトレイを使用して分別する事ができます。
適合サイズA4 寸法(mm)360×250×500 投入口幅(mm)最大220(A4) ダストボックス容量(L)17(A4コピー用紙約350枚分) カットサイズ(mm)2×15(マイクロカット) 最大細断枚数10枚(A4コピー用紙) 定格運転時間(分)10(連続) 機能オートリバース・スリープモード 細断可能物紙・CD・DVD・カード・ホッチキス 電源(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)8.5 アズワン品番3-5160-11 細断形状マイクロカット
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。 ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。 メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。 セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。 オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)53 ゴミ袋サイズ70L以上(市販品) 質量(kg)27 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735 連続使用時間(分)30 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0 投入口幅(mm)230 最大細断枚数22枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります