事務用品 :「書類 box」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
大量の書類も効率よく処分できる。
A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
質量(kg)10
色ブラック
消費電力(W)300
連続使用時間(分)30
細断枚数定格6枚
ダストボックス容量(L)21
保証期間1年
細断速度1.8m/分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数8枚
ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590
細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD
最大投入幅A4
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり
質量(kg)16.5
色ブラック
容量(L)33
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560
消費電力(W)(50/60Hz)450
機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー
コード43260690
定格時間(分)20(連続使用時間目安)
運転音(dB)60
処理能力約250枚(A4)
ダストボックス容量(L)33
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0
細断寸法(mm)2×14
投入口幅(mm)230
最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4)
アズワン品番65-0435-49
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560
細断可能物カード(手差しのみ)
処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり)
リバース機能【オートリバース】有(手差し時)
最大投入幅230mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39
連続使用時間(分)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
ダストボックス容量(L)83
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12
給紙可能枚数最大自動:600
投入口幅(mm)230
最大細断枚数14
収納枚数(枚)ダストボックス:約1200
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)2×12
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm/A4
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)7
連続使用時間(分)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390
ダストボックス容量(L)16
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6
投入口幅(mm)220
最大細断枚数8
収納枚数(枚)ダストボックス:約300
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキス
カットサイズ(mm)2×15
最大投入幅225mm/A4
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400
細断寸法(mm)マイクロカット4×38
投入口幅(mm)230
ゴミ袋サイズ90L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。