事務用品 :「USB 接続」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK5000 ケーブルIDプリンタ MK5000 Canon 動画あり
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語 付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子 電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本 寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 本体質量(kg)2.7 表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット) 入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97 インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術) メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10 解像度印刷:300dpi 動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃ 印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒 カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可 印刷方式熱転写印刷方式 対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W 関連資料(0.6MB) (0.5MB) 表示文字数10文字×2行(全角表示時) 文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります