ポケットタイプの一般用三角スケールです。15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途製図用縮尺スケール。
材質ABS
長さ(mm)15
タイプ一般用
目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
用途これ1枚で従来の雲形定規12枚分を集約した万能タイプの雲形定規です。大(オレンジ)・中(ブルー)・小(イエロー)の3種類をご用意しております。
厚さ(mm)2
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24
穴数45穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に
厚さ(mm)3
サイズ(cm)20
規格20cm
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
用途大きなカーブから小さなカーブまで備えた万能タイプの雲形定規です。両面インクエッジ付で便利です。MS製(30%PS+70%アクリル)
厚さ(mm)2
1式
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。
厚さ(mm)2
用途大学教授ご考案のオリジナルカーブ定規の4枚組です。ユニカーブと少し似た形状ですが、外形寸法はひと回り大きく作られております。2mmの透明アクリル製で、ビニールケースにセットしてあります。
厚さ(mm)2
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途三角定規の全面に5mm方眼目盛を印刷しています。30cmの二辺には1mm目盛を入れています。
厚さ(mm)2
サイズ(cm)30
1組
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途三角定規2mm厚18cmの長手(30/60/90°)の三辺にアイソメトリック縮み尺を印刷しています。
アイソメトリック縮み尺は、1cmを0.816cmに縮めており、面取加工済みです。
厚さ(mm)2
サイズ(cm)18
1枚
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
用途インクエッジ・目盛付の三角定規です。この三角定規は、他の三角定規と異なり定規の端から端まで目盛が付いております。
厚さ(mm)2.5
用途2mm厚24cmの三角定規に、1/100・1/250・1/500の目盛を付けています。
1/250・1/500目盛は、90度の角からゼロ起点で両辺への目盛になっております。
土地家屋調査士に必携のアイテムです。
建築設計にも便利です。
厚さ(mm)2
サイズ(cm)24
1組
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
用途アクリル製の5色の透明なカーブ定規です。4本の等角螺線と9本の放物線をもち、使用範囲の広い便利でカラフルな定規です。
厚さ(mm)2
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。