6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波アナログ目覚時計
材質プラスチック枠 種類置時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト 使用電池単3形マンガン乾電池×1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間自動点灯ライトで夜でも時刻が見えるライト付の電波めざまし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、明暗センサー連動自動点灯・秒針停止機能、電池交換お知らせ機能、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3形アルカリ乾電池×3個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック/白 質量(g)280 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)125×121×73 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ電池×3個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残照機能ライト付、電子音アラームの電波目覚まし時計。
機能アラーム機能、スヌーズ機能、オートストップ、電波自動受信、電波受信ON/OFF切換え 付属品単3マンガン乾電池×1個、取扱説明書・保証書 グレー 質量(g)260 使用温度範囲(℃)‐10~50(結露なきこと) 本体寸法(mm)115×138×64 表示方式アナログ 使用電池単3マンガン乾電池×1個 表示精度(電波受信有り)秒針±1秒、時分針±3度、(電波受信無し)平均月差±20秒 電池寿命約1年 アラーム 電波時計
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱 付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書 19シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)250 本体寸法(mm)119×126×69 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

リズム置時計
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能クオーツ置時計、アラーム付、飾り振子付(文字板右側と下のクマが、それぞれ上下、左右に揺れます) 付属品単2マンガン乾電池×1個、保証書、取扱説明書 金色仕上(白) 質量(g)540 本体寸法(mm)180×200×90 表示方式アナログ 使用電池単2マンガン乾電池×1個 アラーム
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります