事務用品 :「温度計付き 時計」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)207×330×28
色白(ホワイト)
質量(g)730
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)207×330×28
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。