片手で簡単に差込めます。
メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。
官製はがき3枚まで挟めます。
色イエロー
エスコ品番EA762FG-114
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×45×18
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm)
ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5)
エスコ品番EA763ZD-2
寸法(mm)355×159×391
質量(kg)6.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)125
機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
定格時間3
投入口幅(mm)219(A4)
最大細断枚数7枚(A4用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
ポストカードサイズにバンドが付いています。
A4よこ型用
仕様●材質:PP●サイズ:316×20(~330)×235mm●カラー:ホワイト●厚み:1.8mm
アズワン品番65-2291-94
1冊
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
スタンプ台を使わず続けて捺印ができます。はがきや封筒だけでなく、段ボールのようなデコボコした面や曲面にも使用できます。
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)
質量(kg)0.4
電源手動
ダストボックス容量(L)約1.3
投入口幅(mm)119
最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番65-2197-67
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅119mm
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番65-2316-91
1台
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。