厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
アズワン品番68-1841-69
1個(10枚)
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)
ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9
エスコ品番EA763ZD-47B
寸法(mm)340×170×390
質量(kg)3.7
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)195
運転音(dB)70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
定格時間2分
投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122
最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。