事務用品 :「ハガキ用紙 A4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm)
ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5)
エスコ品番EA763ZD-2
寸法(mm)355×159×391
質量(kg)6.1
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)125
機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
定格時間3
投入口幅(mm)219(A4)
最大細断枚数7枚(A4用紙)
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)
質量(kg)0.4
電源手動
ダストボックス容量(L)約1.3
投入口幅(mm)119
最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚
アズワン品番65-2197-67
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
最大投入幅119mm
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。