事務用品 :「握り ば さ み」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ洋ばさみ
キャップ付。長い刃でA4サイズ短辺が一発で切れます。新聞や雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにも関わらず快適に使えます。
全長(mm)350 刃長(mm)220 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254 刃長(mm)117 材質(刃)チタン合金
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール アズワン品番68-1822-09
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります