9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。 紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割 ダストボックス容量(L)3.2 エスコ品番EA763ZD-50A 寸法(mm)335×145×175 質量(g)1750 電源手動 投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58 最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで アズワン品番64-7920-20 最大投入幅A4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン アズワン品番68-1841-69
1個(10枚)
980 税込1,078
翌日出荷

太字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:B 線幅(mm)1.0・2.5
1本
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:F 線幅(mm)0.55~0.6
1本
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプキャップ式 記号線幅:S 線幅(mm)0.4~0.45 インク色
1本
330 税込363
翌日出荷

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります