A2判ソフトケースステッドラー翌々日出荷
マルスライナー平行定規 A2判(品番:960 A2)用 ソフトケースです。両側ファスナータイプで使いやすく、外側にポケットが一つあります。
サイズA2質量(g)420本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×510×35
製図用シャープペンシル 925 35 ブリスターパックステッドラー翌々日出荷から9日以内出荷
1990年に発売された925 25シリーズが2010年に発売20周年の記念として、こちらのナイトブルーシリーズ925 35が発売開始いたしました。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒商品タイプ本体方式ノック仕様ケース入り、HB芯入り適合替字消しは92R材質ボディ:アルミ寸法(mm)143×8.8×12芯硬度HB色(本体)ボディ:アルミグリップタイプスベリ止め加工
製図用シャープペンシル 925 25 ブリスターパックステッドラー翌々日出荷
低重心により安定したボディバランスで正確に描け、長時間の筆記でも疲れにくい設計です。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒商品タイプ本体方式ノック仕様ケース入り、HB芯入り適合替字消しは92R材質ボディ:アルミ寸法(mm)143×12×8芯硬度HB色(本体)ボディ:アルミグリップタイプスベリ止め加工
三角定規ステッドラー当日出荷から翌々日出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。
鉛筆・製図ペン両用
45°・60°ペア、 インクエッジ付き
鏡面仕上げ
925 25シャープペンシルステッドラー当日出荷
低重心により安定したボディバランスで正確に描け、長時間の筆記でも疲れにくい設計です。
4mmのロングスリーブ(2.0mm除く)を採用する事によって、視界を広く確保し、定規に密着しやすくなっております。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
芯色黒商品タイプ本体芯径(mm)2材質アルミ寸法(mm)143×8.8×12質量(g)21.5アズワン品番65-0405-52繰り返し・詰め替え対応
テンプレート楕円定規ステッドラー当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
37穴、 35°16'
種類楕円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレート総合楕円定規ステッドラー当日出荷から翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
種類総合楕円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレート組合せ定規ステッドラー当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
103穴
種類組合せ材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1
テンプレート極小円定規ステッドラー当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
Φ0.5~10mm、 76穴
種類極小円材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1
テンプレート円・円周定規ステッドラー当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
円35~50mm 7穴、 円周R9~R55mm 16種
種類円・円周材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1アズワン品番65-0405-65
テンプレートコンピュータ定規ステッドラー(1件のレビュー)翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
種類コンピュータ材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1アズワン品番65-0405-64
テンプレート 論理回路定規ステッドラー当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
種類論理回路材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1
溝付線引定規ステッドラー当日出荷から翌々日出荷
平行線用溝付き
対称ミリ目盛付き
三角スケール30cm 土地家屋用ステッドラー翌々日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600寸法(cm)30タイプ土地家屋調査士用材質アルミ
三角スケールステッドラー当日出荷
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/400・1/500寸法(cm)30タイプ一般用材質ABS
三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型 一般用ステッドラー当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
タイプ一般用寸法(cm)10目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600材質アルミ
レイアウト用方眼三角定規ステッドラー(7件のレビュー)当日出荷
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2材質アクリル
マルス 三角定規ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア材質アクリル
三角スケール コピーダウンステッドラー当日出荷
レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。
中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。
A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)15目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200材質アルミ色マットブラックアズワン品番65-0428-47
三角スケール 高精度オールアルミ製 スリムステッドラー(2件のレビュー)当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。
両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)15目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500材質アルミ
マルスライナー 平行定規ステッドラー翌々日出荷
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
バリオマチック製図ヘッドステッドラー当日出荷
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。
分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。
角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
マルス テクニコ 製図板ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
人型定規ステッドラー(1件のレビュー)翌々日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類人型材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)縮尺身長175cmの1/10
組合せ定規ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円定規ステッドラー(1件のレビュー)当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
製図用シャープペンシル 925 25ステッドラー(13件のレビュー)当日出荷
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ質量(g)17商品タイプ本体方式ノック式色(本体)アルミ繰り返し・詰め替え対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
木製スタンドアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥420¥382