金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【大先】真鍮(ブラックIP仕上げ)【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂
方式コンバーター・カートリッジ両用式
本体寸法(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)
本体質量(g)37.2
仕上【金属部品】ブラックIP
ペン先21金・中型(ブラックIP仕上げ)
金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ)
シリーズCYLINT(シリント)
方式回転式
本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
本体質量(g)49.2
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『プロフィットFL』をモデルチェンジ! ペンの重さだけで滑るように書ける、ガツッと持ち応えのある万年筆『ブラック ラスター』。「プロフィットFL」より受け継いだ「前重心」、そして新たにこだわった「黒の輝き」です。大先に金属(真鍮)を使用しており、万年筆の重心をよりペン先に近い部分に設定。ムダな筆圧を入れることなくペンの重さ だけで紙の上を滑るように筆記ができるので、試験や論文などで長時間筆記する際には特に疲れにくさを実感できます。また、ペンの外見にもこだわり改良。セーラー独自の21金ペン先はもちろん、クリップやキャップリングなどの金属パーツは 全てブラックIP塗装とし、他の万年筆とは一線を画すデザインに仕上げました。司法試験や論文などで長時間筆記をされる方や、手の負担を解消されたい方にオススメの万年筆です。
仕様ペン先仕上げ:ブラックIP
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
材質蓋、胴=PMMA樹脂、大先、口金=真鍮・ブラックIP仕上げ
軸径(Φmm)13
色ブラック
質量(g)26.8
寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む)
ペン先21金/大型
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。