マイクロカットハンドシュレッダーオーム電機翌日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです<br /> 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます<br /> セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット<br /> 回しやすい大型ハンドル採用<br /> 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます<br /> 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚<br /> 細断サイズは2mm×10mm<br /> CD/DVDは3分割、カードは最大5分割<br /> ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚