事務用品 :「定電流」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0 質量(kg)約3.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)170 コード長さ(m):約1.5 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140 定格時間(分)2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm)4×40 細断速度約2.5m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 対応100ミクロンフィルム 電源コード(m)約1.5 予熱時間約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5 ローラー数2本 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4×33mmのクロスカット細断 A4サイズコピー用紙10枚細断 連続使用5分 オーバーヒート自動停止機能 大容量ダストボックス19リットル キャスターつき
細断形状クロスカット 細断可能物 最大投入幅A4 ダストボックス容量(L)約19 セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約6.87 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 定格電流(A)2.3 電源コード(m)約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465 定格時間(分)約5(休止時間45分) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚 作動音(dB)約65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。 作動音は約62dB。 A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。 ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10 付属品保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.29 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約62 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2 材質本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg)約2 電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W)20 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175 定格時間(分)約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)155 最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175 リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8 セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約4.65 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)290 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず) 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚 細断形状マイクロカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.25 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)338 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz) 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W)110 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.2 定格時間(分)10/休止時間60 ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度約2.0m/分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.5 グレー 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)165 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.7 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2.4m/分 定格時間約2分/休止時間40分 細断寸法(mm)5×37 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

動作音 約60dBの静音設計(無負荷時・前方1mで測定)。 細断サイズ約2×12mmのマイクロクロスカット。 CD/DVD・プラスチック製カードの細断もできます。 ゴミ処理に便利な分別ダストボックス。 一度に細断できる枚数は、紙(A4コピー用紙)8枚、CD/DVD/カード(最大5分割)1枚
材質本体…ABS、ダストックス…ABS・PP 質量(kg)約11.4 外形寸法(mm)約幅350×奥行255×高さ540 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)3 ダストボックス容量(L)紙…約20、CD/DVD/カード…約1 細断速度50Hz…約2m/分、60Hz…約2.5m/分 定格時間8分/休止時間 60分 細断寸法(mm)紙…約2×12、CD/DVD/カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…約220、CD/DVD/カード…約123 最大細断枚数A4コピー紙(64g/m2)8枚、CD/DVD/カード 1枚 作動音(dB)約60dB(無負荷時・前方1で測定)
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります