A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約14.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)
ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)
細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)
定格時間10分/休止時間60分
細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.93MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)約11.7
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)
ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)
細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)
定格時間10分/休止時間40分
細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.91MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS
質量(kg)約2.7
消費電力(W)19
電源専用ACアダプター K25V240100J
定格電圧(V)DC24
コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8
定格電流(A)0.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295
ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)
細断速度約1.3m/分
定格時間10分/休止時間30分
梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚
適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A
取扱説明書(2.55MB)
作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.95
色ホワイト
外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)
ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)
材質本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)約5.9
外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340
消費電力(W)110
コード長さ(m)約1.4
定格電流(A)1.2
定格時間(分)10/休止時間60
ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)
細断速度約2.0m/分
梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。