事務用品 :「平行定規 A2」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックス平行定規
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式 付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚 寸法(mm)510×685 質量(kg)2.5 調整範囲(mm)(基線)±5 スタンド傾斜角度6.5°・9° スケールレバー式固定 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600 作図範囲(mm)422×600
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります