目覚まし時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
飽きのこないシンプルなカラーで長くお使いいただけます。アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付き。LEDライトもついていますので夜間に時刻の確認も可能です。
材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)約120タイプステップ秒針電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×105×45機能4段階電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト電池寿命アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約5ヶ月
自動点灯機能付き目覚まし時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
周りが暗くなると、光センサーの機能によって自動で文字盤がほんのり明るくなります。真っ暗なお部屋でも灯りをつける事なく時間の確認ができます。※光センサー機能はOFFにもできます。より明る<見たい時は、本体上部のボタンで通常ライトが点灯し、しっかり明るくなります。
材質ABS(ケース)・PS色ホワイト質量(g)約181タイプ連続秒針電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×65機能光センサー付(ON/OFF)・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト (ホワイト)電池寿命アルカリ電池使用時約1年
LEDアラームクロック保土ヶ谷電子販売4日以内出荷
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス色ブラック質量(g)約125電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42表示デジタル機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付電池寿命約2年
環境表示機能付き電波時計保土ヶ谷電子販売6日以内出荷
LCD画面が大きく、LEDバックライト付きで見やすいです。室内の温度湿度の変化により、環境注意の喚起が可能です。時刻合わせ不要の電波時計です。Wアラーム付きで、二度寝を防止します。
材質プラスチック・ガラス色ホワイト質量(g)約170(電池を含まず)電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×170×50表示デジタル機能電波時計・時刻表示 (12/24時間制)・カレンダー表示・電子音アラーム(2つの時刻にアラーム時刻設定可能)・スヌーズ・ LEDバックライト付き・温湿度計・環境注意喚起機能電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります