4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度±2℃ 湿度精度±10% 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電波受信機能付きの目覚まし時計。 内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。 スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
種類置時計 表示方式アナログ 機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き) 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40 使用電池アルカリ乾電池単3形 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電池寿命約1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)353 仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階 質量(g)2100 種類掛時計 表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353 材質(ケース)樹脂 その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 使用電池アルカリ乾電池反形×5 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示 電池寿命約1年 音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム カレンダー付き
1個
16,980 税込18,678
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります