「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ
高さ(mm)13.8
材質(本体)アルミ
質量(g)約16
対応左右利き手
寸法(cm)16
縦(mm)170
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし33cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)33
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×330×3.0
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし16cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)16
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×160×2.0
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規15cm。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。