事務用品 :「android」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルプリンター「テプラ」Lite キングジム 動画あり
『テプラ』シリーズで初のスマホ専用ラベルプリンター。 スマホにBluetoothで接続し、アプリでラベルを編集。直感的に使えるので、ラベル作りがより身近になりました。 手のひらサイズ&電池駆動。持ち運びしやすく、収納しやすい手のひらサイズ。電池駆動なのでどこでもラベルを作成できます。 専用テープで低コスト。リーズナブルな感熱テープのため、様々な色や柄のラベルを気軽に楽しめます。
質量(g)約132(電池、テープ除く) シリーズテプラLite スマホ専用 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力スマートフォン iOS/Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76(カットボタン含む) 最大印刷幅約9.0mm カッター部手動 印刷方式感熱式 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) テープ「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ 関連資料(1.75MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載 ダークグレー キーボードJIS配列キーボード キーピッチ(mm)17 メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB) インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18 質量(g)約620 記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB) BluetoothBluetooth 4.2 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。) 充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。) ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) 対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降 セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー 繰り返し・詰め替え対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スマホにつないでアプリで簡単にかわいいラベルが作れます。
仕様カッター:手動 適合「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ 質量(g)約132(電池/テープ除く) テープ幅(mm)約9.0(最大印刷可能) シリーズテプラLite スマホ専用 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力スマートフォン iOS / Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76※カットボタン含む 印刷方式感熱式 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) 関連資料(1.75MB)
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります